Riferimenti
Dichtomatik:40421941
Rubix:160000000439043
Produttore:40421941


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 5,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421941-GUARNIZIONE NA300 32X24X5,7 925
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,801 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Diametro interno | 24 mm |
| Altezza | 5,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione