Riferimenti
Artic Seals:PSP01600100025A0
Rubix:999190900038830
Produttore:2EPSP481


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP481-GUARNIZIONE PSP 0160 0100 025 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:10.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Altezza | 3 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 29,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione