PT0401250-M12N PT0401250-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0401250-M12N
Rubix:999190300002848
PT0401250-M12N PT0401250-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno125 mm
Diametro interno104 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PT0401250-M12N PT0401250-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:104.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno125 mm
Diametro interno104 mm
Altezza8,1 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Codice doganale39269097
  • Disponibile: spedito entro 24 ore