GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 452354 115 MM X 90 MM X 22,4 MM PCB0A1150-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:OP452354
Rubix:999190900047178
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 452354 115 MM X 90 MM X 22,4 MM PCB0A1150-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 115 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione