Riferimenti
Artic Seals:KDSB16001300254
Rubix:999190900034119
Produttore:2EKSDB68


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB68-GUARNIZIONE KDSB 1600 1300 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:160.00 mm Diametro Interno:130.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore