11E014Y7-TEN.PIST. D.INT: 17.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 25
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM025
Rubix:999190900022418
Produttore:11E014Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E014Y7-TEN.PIST. D.INT: 17.00 MM H.SEDE: 5.50 MM DEM 25
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione