Riferimenti
Artic Seals:PSP 1400 1200 082 A0
Rubix:999190900038883


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSP793-GUARNIZIONE PSP 1400 1200 082 A0
TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:140.00 mm Diametro Interno:120.00 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,20 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 27,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione