Riferimenti
Artic Seals:KDSB12501000254
Rubix:999190900034109
Produttore:2EKSDB52


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB52-GUARNIZIONE KDSB 1250 1000 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore