GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 205,5 MM X 8,1 MM PT0802300-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0802300-M12N
Rubix:999221017016688

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 205,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 230 MM X 205,5 MM X 8,1 MM PT0802300-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:230.00 mm Diametro Interno:205.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 205,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 244,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 298,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore