Riferimenti
Net Seals:01.TTO00.130000
Rubix:999220805115520


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : TTO 130 OR.349 D.130X114,50X06,3 01.TTO00.130000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TTO Diametro Esterno:130.00 mm Diametro Interno:114.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione