GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 60 MM X 48 MM X 20,5 MM PCA200600-NCRO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCA200600-NCRO
Rubix:999190900047164
GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 60 MM X 48 MM X 20,5 MM PCA200600-NCRO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEALS DAS TYPE A - 60 MM X 48 MM X 20,5 MM PCA200600-NCRO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DAS Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno48 mm
Altezza20,5 mm
Materialenbr - poliestere
Codice doganale40169300
6,95 IVA esclusa
/ Unità
8,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore