GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 46 MM X 35 MM X 4,2 MM PT0200460-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200460-M12N
Rubix:999190300002779
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 46 MM X 35 MM X 4,2 MM PT0200460-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno46 mm
Diametro interno35 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 46 MM X 35 MM X 4,2 MM PT0200460-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:46.00 mm Diametro Interno:35.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno46 mm
Diametro interno35 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione