GUARNIZ. DAS 9072 PCB1A0900-NCRO D09072
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB1A0900-NCRO
Rubix:999190900048481
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. DAS 9072 PCB1A0900-NCRO D09072
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 72 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore