2EPSA268-GUARNIZIONE PSA 2000 1700 190 C0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSA20001700190C0
Rubix:999190900038410
Produttore:2EPSA268
2EPSA268-GUARNIZIONE PSA 2000 1700 190 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Diametro interno170 mm
Altezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSA268-GUARNIZIONE PSA 2000 1700 190 C0


TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:170.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Diametro interno170 mm
Altezza20 mm
Materialepoliuretano
8,75 IVA esclusa
/ Unità
10,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione