GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 433354/1A 110 MM X 90 MM X 35 MM PCK101100-N8CO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK101100-N8CO
Rubix:999190900047304
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 433354/1A 110 MM X 90 MM X 35 MM PCK101100-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore