Riferimenti
Artic Seals:PSA07000600120C0
Rubix:999190900038362


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA139-GUARNIZIONE PSA 0700 0600 120 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:60.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,32 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 41,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione