GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 250 MM X 229 MM X 8,1 MM PT0402500-M12N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0402500-M12N
Rubix:999190300002875
Produttore:PT0402500-M12N

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 250 MM X 229 MM X 8,1 MM PT0402500-M12N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:229.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 229 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore