2EPSP061-GUARNIZIONE PSP 0160 0100 025 B0

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSP01600100025B0
Rubix:999190900038749
Produttore:2EPSP061
2EPSP061-GUARNIZIONE PSP 0160 0100 025 B0

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno16 mm
Diametro interno10 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSP061-GUARNIZIONE PSP 0160 0100 025 B0


TENUTA PISTONE S.E. PNEUMATICA Modello:PSP Diametro Esterno:16.00 mm Diametro Interno:10.00 mm Altezza Sede:3.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno16 mm
Diametro interno10 mm
Altezza3 mm
Materialepoliuretano
23,40 IVA esclusa
/ 50 Unità
28,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione