2EPSP301-GUARNIZIONE PSP 0750 0630 085 B0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSP 0750 0630 085 B0
Rubix:999190900038799

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSP301-GUARNIZIONE PSP 0750 0630 085 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 63 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione