GUARNIZ. PISTONE GLYD RING T 60.00 MM X 44.50 MM X 6.30 MM TURCON M12V PT0300600-M12V
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0300600-M12V
Rubix:999190900048607
Produttore:PT0300600-M12V

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ. PISTONE GLYD RING T 60.00 MM X 44.50 MM X 6.30 MM TURCON M12V PT0300600-M12V
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:44.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44,5 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - fkm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione