GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 275212/M 70 MM X 54 MM X 20,5 MM PCB1N0700-N8RO

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCB1N0700-N8RO
Rubix:999190900047209
GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 275212/M 70 MM X 54 MM X 20,5 MM PCB1N0700-N8RO

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno70 mm
Diametro interno54 mm
Altezza20,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 275212/M 70 MM X 54 MM X 20,5 MM PCB1N0700-N8RO


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:54.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM275212/M

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno70 mm
Diametro interno54 mm
Altezza20,5 mm
Materialenbr - poliestere
10,32 IVA esclusa
/ Unità
12,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore