Riferimenti
Artic Seals:PSA05000420055C0
Rubix:999190900038337


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA076-GUARNIZIONE PSA 0500 0420 055 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:42.00 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione