11E112Y7-TEN.PIST. D.INT: 273.05 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1200
Rubix:999190900022434
Produttore:11E112Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 304,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 273,05 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E112Y7-TEN.PIST. D.INT: 273.05 MM H.SEDE: 12.70 MM DE 1200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:304.80 mm Diametro Interno:273.05 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 304,8 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 273,05 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore