TENUTA PISTONE PSA 0480 0417 055 C0 (PSA 48X41,7X5,5 PUR) 2ECEM001
Guarnizione per pistoni Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):2ECEM001
Rubix:999230322023749

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,7 mm |
| Altezza | 6 mm |
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE PSA 0480 0417 055 C0 (PSA 48X41,7X5,5 PUR) 2ECEM001
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,7 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione