GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 52,5 MM X 3,2 MM PT0100600-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Trelleborg:PT0100600-M12N
Rubix:999190300002765
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 52,5 MM X 3,2 MM PT0100600-M12N
Riepilogo info tecniche
Diametro esterno60 mm
Diametro interno52,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 60 MM X 52,5 MM X 3,2 MM PT0100600-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:52.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno52,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,89 IVA esclusa
/ Unità
27,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore