Riferimenti
Artic Seals:PSO 1800 1590 081 CN
Rubix:999190900038565


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO193-GUARNIZIONE PSO 1800 1590 081 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:159.00 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore