GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50,8 MM X 39,8 MM X 4,2 MM PT0200508-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0200508-M12N
Rubix:999190300002782
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50,8 MM X 39,8 MM X 4,2 MM PT0200508-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50,8 mm
Diametro interno39,8 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 50,8 MM X 39,8 MM X 4,2 MM PT0200508-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:50.80 mm Diametro Interno:39.80 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno50,8 mm
Diametro interno39,8 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione