TEN.PIST. DE D.EST: 21.00 MM D.INT: 14.70 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH 11E011G7
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11E011G7
Rubix:999230126069305

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,7 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DE D.EST: 21.00 MM D.INT: 14.70 MM H.SEDE: 6.35 MM MAT: FPM 75 SH 11E011G7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,7 mm |
| Altezza | 6,35 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione