Riferimenti
Artic Seals:KDSB 2200 1950 254 CX
Rubix:999190900034132


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB84-GUARNIZIONE KDSB 2200 1950 254 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:195.00 mm Altezza Sede:25.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 195 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore