Riferimenti
F.P. Milano:RP6237
Rubix:170000000683467


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RP 6237 FP1095
TENUTA PISTONE D.E. Modello:RP Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:59.50 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 59,5 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione