GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 12,5 MM X 3,2 MM PT0100200-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0100200-M12N
Rubix:999190300002746
Produttore:PT0100200-M12N
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 12,5 MM X 3,2 MM PT0100200-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno20 mm
Diametro interno12,5 mm
Altezza3,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 20 MM X 12,5 MM X 3,2 MM PT0100200-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:12.50 mm Altezza Sede:3.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno20 mm
Diametro interno12,5 mm
Altezza3,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
3,02 IVA esclusa
/ Unità
3,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore