GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 120100 120 MM X 100 MM X 25,4 MM PCF001200-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF001200-N00OC
Rubix:999190900047255
Produttore:PCF001200-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 120100 120 MM X 100 MM X 25,4 MM PCF001200-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 25,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore