Riferimenti
Artic Seals:KDSB07000540205
Rubix:999190900034095
Produttore:2EKSDB35


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB35-GUARNIZIONE KDSB 0700 0540 205 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:70.00 mm Diametro Interno:54.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 84,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione