Riferimenti
Net Seals:PDH060046
Rubix:999220805091276


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 46 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDH 105 D.060X046X9 01.PDH00.105000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDH Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:46.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR - PTFE CARICATO - ACETALICO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 46 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr - ptfe caricato - acetalico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione