TENUTA PISTONE DA 8ARTICOLO MM PUD0E0800-N09OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PUD0E0800-N09OC
Rubix:999190900047315
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Dettagli del prodotto : TENUTA PISTONE DA 8ARTICOLO MM PUD0E0800-N09OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore