Riferimenti
Artic Seals:PSH 0750 0550 145 CR
Rubix:999190900038434


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSH034-GUARNIZIONE PSH 0750 0550 145 CR
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSH Diametro Esterno:75.00 mm Diametro Interno:55.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 55 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,64 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 58,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione