TGU 354275/NEO D.090X070X014,60/NEO 01.TGU00.401200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TGU354275
Rubix:999220805112696


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TGU 354275/NEO D.090X070X014,60/NEO 01.TGU00.401200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:TGU Diametro Esterno:90.00 mm Diametro Interno:70.00 mm Altezza Sede:14.60 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Altezza | 14,6 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione