11E048Y7-TEN.PIST. D.INT: 57.90 MM H.SEDE: 8.73 MM DE 300
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE 76,00
Rubix:999190900022427


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,9 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E048Y7-TEN.PIST. D.INT: 57.90 MM H.SEDE: 8.73 MM DE 300
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:76.00 mm Diametro Interno:57.90 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 57,9 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore