GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 135 MM X 114 MM X 8,1 MM PT0401350-M12N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0401350-M12N
Rubix:999190300002850

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 135 MM X 114 MM X 8,1 MM PT0401350-M12N
Turcon Glydring T
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 114 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore