TEN.PIST. DE D.EST: 51.00 MM D.INT: 41.50 MM H.SEDE: 7.14 MM MAT: FPM 90 SH 11E034G7
Guarnizione per pistoni Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:11E034G7
Rubix:999230126069309

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,5 mm |
| Altezza | 7,14 mm |
Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DE D.EST: 51.00 MM D.INT: 41.50 MM H.SEDE: 7.14 MM MAT: FPM 90 SH 11E034G7
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 51 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 41,5 mm |
| Altezza | 7,14 mm |
| Materiale | fpm 90 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione