11E082Y7-TEN.PIST. D.INT: 135.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 150-135
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM 150,00
Rubix:999190900022526


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E082Y7-TEN.PIST. D.INT: 135.00 MM H.SEDE: 10.00 MM DEM 150-135
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:150.00 mm Diametro Interno:135.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 135 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore