Riferimenti
Artic Seals:PSO06500540042CN
Rubix:999190900038533
Produttore:2EPSO100


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSO100-GUARNIZIONE PSO 0650 0540 042 CN
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:54.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 54 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore