2EPSP391-GUARNIZIONE PSP 1600 1450 100 B0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSP 1600 1450 100 B0
Rubix:999190900038815

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSP391-GUARNIZIONE PSP 1600 1450 100 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 160 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 145 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione