11E103Y7-TEN.PIST. D.INT: 230.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 250-230
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM250
Rubix:999190900022545
Produttore:1E103


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 230 mm |
| Altezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E103Y7-TEN.PIST. D.INT: 230.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 250-230
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:250.00 mm Diametro Interno:230.00 mm Altezza Sede:17.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 230 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 119,60 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 145,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione