Riferimenti
Net Seals:PDE472393/1
Rubix:999220805091219


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 472393/1 D.120X100X35 01.PDE00.820000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:120.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:35.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - goa tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione