2EPSP745-GUARNIZIONE PSP 0900 0780 085 A0
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSP 0900 0780 085 A0
Rubix:999190900038875

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 78 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSP745-GUARNIZIONE PSP 0900 0780 085 A0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 78 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione