GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 105 MM X 94 MM X 4,2 MM PT0201050-M12N

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PT0201050-M12N
Rubix:999190300002803
GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 105 MM X 94 MM X 4,2 MM PT0201050-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno105 mm
Diametro interno94 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 105 MM X 94 MM X 4,2 MM PT0201050-M12N


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PT Diametro Esterno:105.00 mm Diametro Interno:94.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno105 mm
Diametro interno94 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
  • Disponibile: spedito entro 24 ore