11E069Y7-TEN.PIST. D.INT: 108.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 475
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0475
Rubix:999190900022513
Produttore:1E069


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E069Y7-TEN.PIST. D.INT: 108.30 MM H.SEDE: 9.52 MM DE 475
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:121.00 mm Diametro Interno:108.30 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 121 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 108,3 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione