11E041Y7-TEN.PIST. D.INT: 46.30 MM H.SEDE: 8.85 MM DE 250
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0250
Rubix:999190900022489
Produttore:1E041


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 64 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 46,3 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E041Y7-TEN.PIST. D.INT: 46.30 MM H.SEDE: 8.85 MM DE 250
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:64.00 mm Diametro Interno:46.30 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 64 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 46,3 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore