GUARNIZIONE TG3200400-T10N TG3200400T10N

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:TG3200400-T10N
Rubix:999190900048925
GUARNIZIONE TG3200400-T10N TG3200400T10N

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno51 mm
Diametro interno40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE TG3200400-T10N TG3200400T10N


TENUTA ROTANTE Modello:TG3 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:51.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON T10

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno51 mm
Diametro interno40 mm
Materialeturcon t10 - nbr
Codice doganale39269097
10,32 IVA esclusa
/ Unità
12,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore